カテゴリ
- 物流用品(17)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「csd150」の検索結果

作業台CSD150F・175F用フルセット手すりセット
アルインコ¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4750適合機種CSD-150F、CSD-175F材質アルミ機能手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能
作業台
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数5設置寸法・奥行(mm)1513設置寸法・幅(mm)785天板寸法(mm)500×525最大使用質量(kg)150
リボンケーブル 1セット 17個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(17個)7日以内出荷Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
リボンケーブル
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
1.50m/6段 作業台(手掛かり棒/折畳式)
エスコ¥137,300税込¥151,0301台当日出荷最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)110仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)材質アルミ合金製段数6設置寸法・奥行(mm)1687設置寸法・幅(mm)786型番CSD-150F踏ざん間隔(mm)250全高(m)2.16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
トーセル TCW-CSDシリーズ
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷から32日以内出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
Oリング 24.2X2.3 FPM
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格24.2X2.3FPM部品名称Oリング 24.2X2.3 FPM図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.29、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.6、CGM-610HNR 200M ノズル部品_No.3、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.29、CGD-610NR スピードノズル部品_No.3、CGM-610NR ノズル部品_No.3、CSD-600NR ノズル部品_No.12、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.6、CGA-6 ノズル部品_No.4