カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)

「csf-k77wpa」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子 神保電器

    NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子

    神保電器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様電源挿入形種別埋込高シールドテレビ端子備考4K・8K衛星放送対応周波数3224MHz端子2端子入数(個)1
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    スーパーハイビジョン受信マーク登録品
    付属品5CF形コネクタ×1個対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

    サン電子
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
  • テレビ端子 神保電器
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    テレビ端子

    神保電器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子 サン電子

    4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子

    サン電子
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)

    サン電子
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
    適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6インピーダンス(Ω)75(F形)挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
  • 埋込取付枠 金属枠 神保電器

    埋込取付枠 金属枠

    神保電器(5件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 3個口

    神保電器(11件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    種類3個口
  • 埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工

    壁面埋込型 直列ユニット

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック

    埋込引掛シーリング(コンセント付)

    東芝ライテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)メラミンフェノール定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ)

    マックステル(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
    用途コンパクトユニットテレビ端末用
  • 壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器

    壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式

    神保電器(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2電圧(V)100アズワン品番64-9694-70
  • ダブルコンセント 金属枠 神保電器
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ダブルコンセント 金属枠

    神保電器(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品
    付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS色ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224
  • NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色)

    神保電器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズ マルチケーブルホルダー 神保電器

    NKシリーズ マルチケーブルホルダー

    神保電器
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
    種別マルチケーブルホルダーケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3入数(個)1ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
  • ブランクチップ (PW色) 神保電器

    ブランクチップ (PW色)

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約44.2×22.7色PW(ピュアホワイト)
  • ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。 CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。
    寸法(mm)【HEX】12×40周波数帯域(MHz)5~55(阻止)、70~3224(通過)インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)45
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。