カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)

「csh-6」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバー CSH06S用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSH06S用NAC(長堀工業)
819税込901
1個
5日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5576
ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用 NAC(長堀工業)ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用NAC(長堀工業)
759税込835
1個
5日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをボトル締め
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400 ダイケン平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400ダイケン
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
収容数6台質量(kg)29.9
CanvaS 4 フローリング 東洋テックスCanvaS 4 フローリング東洋テックス
15,980税込17,578
1ケース(24枚)
4日以内出荷
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13.5
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サイクルスタンド CS-H型 ダイケンサイクルスタンド CS-H型ダイケン
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
スタンドの高低順入換可。 オールアンカー付き。 400ピッチと600ピッチ、スペースに合わせて選べます。
材質(土台)鋼板、(スタンド)棒鋼溶融亜鉛めっき奥行(mm)520収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
HOSE COMP C,SUB B   43324MCSH61 ホンダHOSE COMP C,SUB B 43324MCSH61ホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,RECEIVE   30430MCSH60 ホンダUNIT COMP,RECEIVE 30430MCSH60ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
HOSE COMP A,FR BR    45125MCSH61 ホンダHOSE COMP A,FR BR 45125MCSH61ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HOSE COMP D,SUB B   43326MCSH61 ホンダHOSE COMP D,SUB B 43326MCSH61ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,RECEIVE   30430MCSH61 ホンダUNIT COMP,RECEIVE 30430MCSH61ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
HOSE COMP C,FR BR    45131MCSH61 ホンダHOSE COMP C,FR BR 45131MCSH61ホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
HOSE COMP B,FR BR    45128MCSH61 ホンダHOSE COMP B,FR BR 45128MCSH61ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP PGM-FI/   38770MCSH62 ホンダUNIT COMP PGM-FI/ 38770MCSH62ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
BRKT,FR NUMBERPLA  84600MCSH61 ホンダBRKT,FR NUMBERPLA 84600MCSH61ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
BAND 60,FR NUNBER  90650MCSH61 ホンダBAND 60,FR NUNBER 90650MCSH61ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3* ホンダSET ILLUST*TYPE3*ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE2* ホンダSET ILLUST*TYPE2*ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅250マキテック
9,998税込10,998
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)250タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅200 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅200マキテック
9,998税込10,998
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅600 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅600マキテック
12,980税込14,278
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)600タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400マキテック
11,980税込13,178
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)400タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300マキテック
9,998税込10,998
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500マキテック
9,998税込10,998
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)500タイプ固定脚スチール製
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
32,980税込36,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプNAC(長堀工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
ハンドル BIGM(丸山製作所)ハンドルBIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
規格アカ部品名称ハンドル図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.45、MS413EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.45、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.44、CSH-95-2 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.45、MS653DFR-Y チョウアツベンなど
スペシャルワゴン(W600×D400 H1200移動式) 山金工業スペシャルワゴン(W600×D400 H1200移動式)山金工業
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製) NAC(長堀工業)クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)NAC(長堀工業)
869税込956
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
CSX-M コントロールステーション用鉄製基板 日東工業CSX-M コントロールステーション用鉄製基板日東工業
869税込956
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハブトメ BIGM(丸山製作所)ハブトメBIGM(丸山製作所)
419税込461
1個
8日以内出荷
部品名称ハブトメ図解NoCSH-94-3 フレーム部品_No.6、CSH-94-2 フレーム部品_No.6、CSH-94 フレーム部品_No.6、CSH-94-1 フレーム部品_No.6
スイリヨウケイハリマーク BIGM(丸山製作所)スイリヨウケイハリマークBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
8日以内出荷
規格-90-部品名称スイリヨウケイハリマーク図解NoCSH-94-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6、CSH-94-2 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6、CSH-94 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6