カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「csl-100」の検索結果

底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
長穴スライドロック(金属ノブ)
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
長穴スライドロック
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
長穴スライドロック
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80タイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
CoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジ
サンドビック¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷コロマントキャプトクイックチェンジリダクションです。用途キャプト組付けに。
ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー
ELPA¥7,884税込¥8,6721個翌々日出荷本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
15mm用ホースカップリングアッセンブリ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続
電動スライサー
平野製作所¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733Rの電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382TKG品番9-0661-0401TKG品番(2017)6-0585-0401