カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cspt」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
    トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • ワゴン用オプショントーチフック サカエ

    ワゴン用オプショントーチフック

    サカエ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
    適合支柱径25.4Φ用材質SUS304許容荷重(kg)3外径×高さH(Φmm×mm)25Φ×80内寸(mm)22Φ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    ¥239税込¥263
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用質量(g)30寸法(縦×横)(mm)110×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    ¥339税込¥373
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    付属品封筒×3枚仕様吊り下げ・置き共用材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm アメリカン電機

    コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm

    アメリカン電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。
    付属品取付ネジ×4個色黒質量(g)134.7規格RoHS対応
  • ラック用サポート アメリカン電機

    ラック用サポート

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール

    超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

    大洋ツール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
  • 管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
  • 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷
    用途低炭素鋼・鋳鋼の加工
  • コンセントバーHKC0540PT用 ブラケット アメリカン電機

    コンセントバーHKC0540PT用 ブラケット

    アメリカン電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    コンセントバー抜止形(分岐用)およびコンセントバー抜止形(分岐用)ブレーカ付を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。
    付属品取付ネジ×4個色黒質量(g)261.5規格RoHS対応
  • ハウステック ゴミ収納器EC-H2 WESCS-PT001 ハウステック

    ハウステック ゴミ収納器EC-H2 WESCS-PT001

    ハウステック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質PP色グレー寸法(Φ×mm)180×200
  • 管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル。・木目調のデザインが、温かみと個性を演出。・自然を感じさせる独自のデザインを採用。・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和。・カラー:シルバー
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル COOLER MASTER

    COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル

    COOLER MASTER
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    ・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス。・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化。・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適。・カラー:シルバー
    適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
    用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
  • Tryptic Soy Broth acc. EP+USP 146379 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth acc. EP+USP 146379 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,499税込¥26,949
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0196-26保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth 10L acc. EP+USP <Q0805032> 146316 10L Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth 10L acc. EP+USP <Q0805032> 146316 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥162,999税込¥179,299
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0210-29保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-10保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0191-12保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    種別pcsアズワン品番61-0191-11保管環境冷蔵
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACK Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACK

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    アズワン品番61-0191-74保管環境冷蔵
  • NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 200mL 6 146419 6pcs Merck(メルクミリポア)

    NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 200mL 6 146419 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    アズワン品番61-0191-72保管環境冷蔵
  • SPT REC 6.3 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SPT REC 6.3 Contact SRC Sn

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    タイプ車載 TerminalシリーズStandard Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Standard Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5512アズワン品番65-7506-37
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 19mm。色 黒。シュリンク径 9.5mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 5m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -40→ +135 ℃。難燃性 あり。ハロゲン含有 あり。シリーズ CGPT。ULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thin Optics POD BK Thin Optics

    Thin Optics POD BK

    Thin Optics
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け) ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
    材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)厚さ(mm)2質量(g)4
  • NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcs Merck(メルクミリポア)

    NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6個)
    12日以内出荷
    アズワン品番61-0191-99保管環境冷蔵
  • Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping Phenomenex

    Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping

    Phenomenex
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    21日以内出荷
    フォーマット形式Column細孔径100A
  • LIDAR-Lite v3HP SPARKFUN

    LIDAR-Lite v3HP

    SPARKFUN
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。LIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP is。the。ideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.。The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).。Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.。Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.。Get Started with the LIDAR-Lite v3HP Guide。Features。Resolution:1 cm。Typical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)。Range:1m to 40m。Update rate:Greater than 1kHz。Interface:I2C or PWM。Power(operating voltage):4.75-5VDC; 6V Max。Current consumption:65ma idle; 85ma during acquisition。Operating temperature:-20℃ to 60℃。Laser wave length/Peak power:905nm/1.3W。Beam divergence:8m Radian。Optical aperture:12.5mm。Water rating:IPX7。Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)。Weight:34g(1.2oz)
    アズワン品番67-0426-76