カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「css-306」の検索結果

京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース
京セラ¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷耐衝撃ケースを付けることで、外部からの衝撃を軽減できます。破損を完全に補償するものではありません。材質熱可塑性エラストマー対応機種KC-S306
京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー
京セラ¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70出力5.2V DC1.5A温度範囲(℃)【充電】5~35対応機種KC-S306入力5.2V DC1.5A