カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

サービスボードスタンド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷サービスボードを適度な高さに取付けて作業場所を広く有効活用。付属品ボルト×12、ワッシャ×22、タッピングビス×4、ナット×10、取扱説明書×1トラスコ品番833-8052質量(kg)13.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×500×1711キャスター径(Φmm)38棚板耐荷重(kg)98(10)耐荷重N(kgf)785(80)
UTコート超硬エンドミル CSS
ユニオンツール(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
補助コンタクト 型式:2CSS200924R0001
ABB¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SN201-S 信号コンタクトにより、過電流により MCB が自動解除された後にのみ、デバイスの接点位置を表示できます。仕様●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201アズワン品番65-7265-98
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB6
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・最大ストローク:3000mm対応 ・最大速度:3000mm/s ・最大加減速度:20000mm/S2 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ベルトサイズ(mm)63
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB4
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・最大ストローク:3000mm対応 ・最大速度:3000mm/s ・最大加減速度:20000mm/S2 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ベルトサイズ(mm)40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら