カテゴリ
- 機構部品(83)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「csw-04」の検索結果

座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥629税込¥6921セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499税込¥5491セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥669税込¥7361セット当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥629税込¥6921セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥429税込¥4721セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥559税込¥6151セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549税込¥6041セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1セット当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個欠品中M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷キャスター用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付中間プレート (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989税込¥1,0881個当日出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)82表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
M4 135°ブラケット 13535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729税込¥8021セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011セット当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャスター用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け抜き差し蝶番用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)61.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカメラスイッチャー
データシステム¥8,398税込¥9,2381箱6日以内出荷マルチカメラスイッチャーCSW298はスイッチ操作で最大4台のカメラ映像を切り替え可能なセレクターです。見たいカメラ映像に簡単に切替が可能。また、運転操作に連動して自動的にカメラ映像を表示させることも可能です。運転中にカメラ映像を手動で切り替える必要がなく、煩わしさから開放されるとともに、安全な運転をサポートします。純正カメラを接続する場合、別売のハーネスやアダプターが必要になります。詳しくはデータシステムHPより適合表をご確認ください。付属品CSW298本体、接続ハーネス、コントロールスイッチ(2m)、ピン端子ケーブル(1m)、エレクトロタップ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書質量(g)約109(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9電源電圧(V)12/24消費電流(mA)約140以下(本体のみ)※カメラ除くヒューズ2.0ARoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCA端子1系統NTSC映像入力RCA端子4系統NTSC









































![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300883-200213-02.jpg)