カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csws-04-15」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    39税込43
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    849税込934
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、高剛性ダイカストブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格-M6規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス挟み込み蝶番
    用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
  • クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    5日以内出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
  • M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 プレートブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット 6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    869税込956
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、アルミプレート型ブラケット
    用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)48表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M6規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格-M8規格接続用蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応