カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csws-08-25」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 8035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)187表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)167表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)402表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 8080 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)428表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)362表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)428表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット C-8075 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)407表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    M8規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)12質量(g)192表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット取付ブラケット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット取付ブラケット (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
    用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
  • レベリングフットベース/L型 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース/L型 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用材質A6063S-T5質量(g)182表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
アルミフレームカテゴリ