カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ct-01-700」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • RCSB CT SV 700S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB CT SV 700S スプール G1

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ALPHAS SV TW800対応の超々ジュラルミン製シャロースプール。Φ32mmSVシャロースプールでスプールレスポンス向上と、ALPHASならではのコンパクトフォルムによりキャストの入力を上げずともコンパクトスイングでキャストが決まる。低弾道キャストはもちろん、高いキャストアキュラシーにより、ピンスポットを正確に撃ち抜くことが可能となる。 実釣時のスプール重量軽減によって、釣りの精度が更にアップ。フィネス領域から太糸を使用したカバーゲームまで幅広く対応。【対応機種】21ALPHAS SV TW シリーズ 。 【付属品】取扱説明書
    用途カスタムパーツブラック質量(g)9径(Φmm)スプール:30糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-25~50、10-20~40
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
  • 中型切断器700L(プロパン用)火口無 阪口製作所

    中型切断器700L(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • 中型切断器700L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)710使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062

    EPCOS
    79,980税込87,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • とるピカスリムカウンター INAX(LIXIL)

    とるピカスリムカウンター

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材