カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ct-1525」の検索結果

圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。用途圧着端子の圧着トラスコ品番497-3135質量(g)771適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525