カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct-15s2」の検索結果

セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格NOK1515HPS部品名称パツキン図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.14、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.15、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.12、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12
キャップ(アオ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格HS-604SBアオ部品名称キヤツプ(アオ)図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.51、SSA-アルフア605V オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.22、SSA-F617VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板)部品_No.22、SSA-S1000 ノズル部品_No.20、SSA-Z500 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.34、SSA-E500 オプション (1)部品_No.2、SSA-G535 オプション(1)部品_No.2、SSA-F616V-1 オプション(2)部品_No.10、SSA-F616 オプション(2)部品_No.10、VSM110-15S 付属品部品_No.18、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.8、SSA-S1002 オプション(1)部品_No.59、SSA-V600C-1 ノズル部品_No.22、SSA-E602 ノズル部品_No.27など
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M8X25部品名称6カクボルトSW図解NoSSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U オプション (ストレーナ フレーム補強キット)部品_No.10、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 調圧弁取付部品_No.21、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.54、SSA-S610 -1 送風機(2)部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.55、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.19、SSA-S610VT -1 送風機(2)部品_No.18、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 送風機-1部品_No.5、SSA-α603MA-1 送風機-2部品_No.15、BSM-1550L-22AU センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.35、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.21など