カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ct-30h」の検索結果

シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
アンゼンガードツキハンドホルダー
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
組端子台
東洋技研¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ECO.R HVバッテリー
GSユアサ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷から6日以内出荷トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7入組点数54点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0
超音波カッター フットスイッチ式
スズキマリン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
ミニクランプリーカ
マルチ計測器¥35,980~税込¥39,578~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
6カクボルト M12X65X30
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X65X30部品名称6カクボルト M12X65X30図解NoSSA-アルフア605MA HST部品_No.28、SSA-V602C-DX HST部品_No.28、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-V602C HST部品_No.28、MRS30H-131 エンジンブクミタテ部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.28、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.28
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など