カテゴリ
- 塗料(4)
- 農業機械(4)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ct-410」の検索結果

防水デジタル温度計
カスタム¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から22日以内出荷ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。色ホワイト質量(g)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から92日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂レバー長さ(mm)標準17.5保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質銀抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応
水性クールテクトSi
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング特性防水、遮熱、耐久塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
水性クールテクトF
エスケー化研¥89,980税込¥98,9781缶(16kg)3日以内出荷クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)45~53主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング特性防水、遮熱、耐久塗付量(kg/m2・回)0.30~0.35塗回数2回適合下塗り水生クールテクトサーフ適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
クールテクトSi
エスケー化研¥49,980税込¥54,9781缶(15kg)3日以内出荷クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分アクリルシリコン樹脂主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング特性防水、遮熱、耐久塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
クールテクトF
エスケー化研¥45,980~税込¥50,578~1缶(4kg)ほか3日以内出荷クールテクト工法は微弾性を持つ下塗り層と、遮熱性・低汚染性を持つ上塗り層で構成され、太陽光による外壁の温度上昇を低減させる外壁用遮熱工法です。 従来の外壁用塗料と比較して、塗膜裏面温度を最大-17℃低減します(メーカー既定のランプ試験による)。 外壁を遮熱することで室内温度の上昇を抑制すると共に、壁面自体の温度上昇が低減さるため、劣化要因の一つである熱劣化を抑制します。さらに下地基材の熱による膨張収縮も緩和します。 幅広い色目で優れた遮熱性を発揮:熱線反射機能を持つ上塗材は太陽光のうち、近赤外線(熱線)を高反射し、幅広い色目の範囲で夏季の熱暑から躯体の温度上昇を抑制し、冷暖房負荷を削減します。 高耐久性:上塗り塗料にはアクリルシリコン樹脂エマルションやふっ素樹脂エマルションをバインダーに採用しているため、架橋の強靭な塗膜を形成し、紫外線などの塗膜劣化要因に優れた抵抗性を示します。また、遮熱機能により表面温度が低減されるため、熱による劣化抑制にもつながります。 防水性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、旧塗膜に発生しているひび割れ、巣穴などをカバーし、防水性の向上につながります。 低汚染により遮熱効果を持続:低汚染性にも優れるため、長期に亘り遮熱性を維持します。 幅広い塗り替え適性(水性クールテクトサーフ):微弾性を示す下塗り層が、各種旧塗膜と強固に付着するため、塗り替えに最適です。また、断熱性能の高い下地基材の塗り替えにも、遮熱による表面温度の低減があり、塗膜の膨れ抑制につながります。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。用途戸建て住宅、マンションの外壁。店舗、事務所、工場、倉庫などの外壁。学校など公共施設の外壁塗膜硬化時間(工程内)3時間以上7日以内、(工程間)-、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>主成分ふっ素樹脂主な用途外壁塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地モルタル、コンクリート、窯業系サイディング、鋼板、金属サイディング特性防水、遮熱、耐久塗付量(kg/m2・回)0.26~0.30危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りクールテクトプライマー適合塗膜エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル、単層弾性塗材などの活膜下地
SmaPri 基本パッケージ
SATO(サトー)¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。 「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
ウクレレチューナー
D'Addario¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷D'Addario PW-CT-22 NS Uku Soundhole Tuner は、ウクレレのサウンドホールに目立たず取り付けられる超小型チューナー。フルカラーの高視認ディスプレイと素早い反応で、正確なチューニングを実現します。演奏中の外観を損なわず、ステージでも自宅でも快適に使用できるウクレレ専用設計のモデルです。・ウクレレのサウンドホールに取り付ける超小型チューナー。・フルカラー・ディスプレイで視認性が高い。・素早く正確な反応でストレスのないチューニング。・楽器の外観を損なわない目立たないデザイン。・410~480Hz のキャリブレーションに対応。・ウクレレ専用のチューニング精度。・軽量・コンパクトで持ち運びも簡単。・型番:PW-CT-22。・JANコード:0019954286460。・タイプ:ウクレレ用サウンドホールチューナー。・表示:フルカラー・ディスプレイ。・キャリブレーション:410~480Hz。・用途:ウクレレのチューニング。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。PW-CT-22 は、ウクレレの見た目を崩さずに正確なチューニングを行いたいプレイヤーに最適なチューナー。ライブでも自宅でも使いやすく、ウクレレ奏者の必携アイテムです。
ギターチューナー
D'Addario¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷D'Addario PW-CT-15 NS Soundhole Tuner は、アコースティックギターのサウンドホールに目立たず取り付けられる超小型チューナー。フルカラーの高視認ディスプレイと素早い反応で、正確なチューニングを実現します。演奏中の外観を損なわず、ステージでも自宅でも快適に使用できる実用性の高いモデルです。・アコースティックギターのサウンドホールに取り付ける超小型チューナー。・フルカラー・ディスプレイで視認性抜群。・素早く正確な反応でストレスのないチューニング。・楽器の外観を損なわない目立たないデザイン。・410~480Hz のキャリブレーションに対応。・アコースティックギター/ウクレレなどのアコースティック楽器に最適。・軽量・コンパクトで持ち運びも簡単。・型番:PW-CT-15。・JANコード:0019954170165。・タイプ:サウンドホールチューナー。・表示:フルカラー・ディスプレイ。・キャリブレーション:410~480Hz。・用途:アコースティックギター/ウクレレ用チューニング。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。PW-CT-15 は、見た目を崩さずに正確なチューニングを行いたいプレイヤーに最適なチューナー。ライブでも自宅でも使いやすく、アコースティック楽器の必携アイテムです。
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M6X18(SM)図解NoSSA-V602C 操作検出部品_No.8、SSA-アルフア1005VT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605MA 操舵検出部品_No.8、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 操舵検出部品_No.8、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 6カクボルトWSW_No.25、KBM-410D 薬液配管部品_No.104、KBM-410 薬液配管部品_No.97、KBM-400 薬液配管部品_No.95、SSA-アルフア1005MAT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605V 操舵検出部品_No.8
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷規格ヤジルシ部品名称ハリマーク図解NoSSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.62、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.3、SSA-Z600VT 動力噴霧機2部品_No.13、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.62、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.63、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.3など
ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X35-7T部品名称6カクボルト M10X35図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など