カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ct-5100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 510Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 510Ω 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 510Ω 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 510Ω 2W ±1%KOA(1件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
CT-5100/5200WP用防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用防水センサーカスタム
8,698税込9,568
1本
当日出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネットCAT5e対応LANケーブル協和ハーモネット(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
防塵防水デジタル温度計 カスタム防塵防水デジタル温度計カスタム
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書寸法(mm)W70×H180×D40.5質量(g)約200(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-199.9~+1370センサータイプKタイプ熱電対測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外)電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時)使用電池単4(1.5V)×4本サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防塵防水温度計の種類防水温度計
CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用非防水センサーカスタム
7,998税込8,798
1本
当日出荷から22日以内出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入 日昭産業歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入日昭産業
47,900税込52,690
1セット(8袋×100枚)
8日以内出荷
従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。 ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。 プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。 オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。 処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。 プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml) 丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。
仕様●サイズ(mm):220×130×15●滅菌対応(AC):有●滅菌対応(EOG):有●耐水性:有アズワン品番67-6644-27
押ボタンスイッチ用彫刻板 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用彫刻板Aratas(旧:omron)
48税込53
1個
9日以内出荷から67日以内出荷
CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン カスタムCT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタムCT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム
609税込670
1組
4日以内出荷
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら