カテゴリ

  • 店舗什器・備品(14)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ct-s651」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密サーマルプリンター TSP100IIIシリーズスター精密
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)印字方式ダイレクトラインサーマル文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)印字速度最大250mm/秒用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μmカッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
サーマルプリンタ VZ-330用 三商サーマルプリンタ VZ-330用三商
6,998税込7,698
1個(10巻)
4日以内出荷
外径×幅W(mm)用紙:48×112
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステムローコストサーマルレシートプリンターエフケイシステム
37,980税込41,778
1個
欠品中
58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー付属品USBプリンターケーブル、ACアダプターホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
電動・サーマルプリンター 富士インパルス電動・サーマルプリンター富士インパルス
579,800税込637,780
1台
21日以内出荷
サーマルプリンター TSP700IIシリーズ スター精密サーマルプリンター TSP700IIシリーズスター精密
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密サーマルプリンター mC-Print3シリーズスター精密
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)72、50.8、48
サーマルプリンター TSP800IIシリーズ スター精密サーマルプリンター TSP800IIシリーズスター精密
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)ホワイト文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm消費電流(A)約1.9(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大180mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
サーマルプリンター ACアダプター付属 ニデックドライブテクノロジーサーマルプリンター ACアダプター付属ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
対応機種TNP-□P-BLMRoHS指令(10物質対応)対応
大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]大型長尺サーマルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]
929,800税込1,022,780
1台(43kg)
3日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
光沢プリント用紙 SONY(ソニー)光沢プリント用紙SONY(ソニー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
。写真印画質のような光沢とコントラストでプリント。
入数1巻
オプションセンサ 三商オプションセンサ三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
測定温度範囲(℃)-50~280
サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマサーマルプリンタ用ロール紙シモジマ
3,198税込3,518
1箱(20巻)
当日出荷
電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。
材質サーマル紙寸法(mm)58×40π×12長さ(m)17巻保存期間(年)普通保存(3~5)
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560キングジム
21,980税込24,178
1台
当日出荷
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
サーマルプリンター mC-Print2シリーズ スター精密サーマルプリンター mC-Print2シリーズスター精密
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター
付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙質量(kg)約0.8(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大100mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)54、50.8、48
ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)ミニプリンターA&D(エー・アンド・デイ)
46,800税込51,480
1個
当日出荷から翌々日出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末スター精密
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
レシートプリンターとキャッシュドロアーの一体型モデル。
ロールペーパー シチズンシステムズロールペーパーシチズンシステムズ
9,098税込10,008
1セット(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>セイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
レシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入 シチズンレシートプリンター用ロールペーパーサーマル紙 10巻入シチズン
9,998税込10,998
1箱(10巻)
7日以内出荷
シチズン・システムズ 純正のサーマルロール紙です。
仕様●サイズ:80mm幅×80Φ●長さ:約72m●対応機種:CBM-1000Ⅱ、CT-S300/310/2000/2010/4000、CT-S801/851/601/651/801Ⅱ/851Ⅱ/601Ⅱ/651Ⅱ/267/255/401/4500、CT-E601●※感熱紙のため、普通紙ではありません。アズワン品番67-4715-86
コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチユーブBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
8日以内出荷
備考ヨビ15X1500Lスリツトアリ規格ヨビ15X1500スリツトア部品名称コルゲートチユーブ図解NoSSA-V602C 油圧配管-2部品_No.31、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.24、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器2 コントロールバルブ、オイルクーラ部品_No.16、BSA-950C -1シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.33、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.24、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 標準仕様部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.25、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.33、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁など
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
8日以内出荷
規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など