カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • 内部コーン打込み式アンカー(19)
    • アンカー用打ち込み棒(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
8・10・10.5・12・12.5・14・16・17.3・20・21.5
適合材
コンクリート
ねじ長さ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・18・20・23・25
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンセルフ・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctアンカー」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
429税込472
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(10本)ほか
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)サンコーテクノ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
2,898税込3,188
1パック(8本)ほか
当日出荷
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(50本)ほか
当日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプサンコーテクノ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス シーティーアンカー(パック品)大阪魂
4,298税込4,728
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
シーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノシーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(30本)
4日以内出荷
トラスコ品番558-0536RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノシーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸サンコーテクノ
3,998税込4,398
1組
当日出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
13,980税込15,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
ソフトコーンM1000 アンカーセット サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセットサンセルフ
9,198税込10,118
1本
当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000
ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセットサンセルフ
9,798税込10,778
1本
当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100オレンジ高さ(mm)800
シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ サンコーテクノシーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプサンコーテクノ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(30個)ほか
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセット サンセルフソフトコーンM650ベースなしタイプコンクリートアンカーセットサンセルフ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)トラスコ品番407-9204材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC幅(mm)100オレンジ高さ(mm)650
アンカー抜きビットセット エスコアンカー抜きビットセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)