カテゴリ

  • 制御機器(523)
  • 農業機械(263)
  • バイク純正部品(97)
  • オフィス家具(90)
  • 電気材料(58)
  • 溶接用品(56)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • バイク部品(53)
  • 家電(49)
  • 作業工具(47)
  • 測定用品(44)
  • 自動車純正部品(42)
  • メカニカル部品(36)
  • 作業服(34)
  • 切削工具(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 物流用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 事務用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 医療(8)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 理美容(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ct02」の検索結果

関連キーワード
1,791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半自動溶接機用部品 CT2 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 CT2

    パナソニックコネクト
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
  • 小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業

    小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン質量(g)795
  • 小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業

    小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスタッチ 建築の友

    クロスタッチ

    建築の友(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20mL)
    当日出荷
    クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
    成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
  • 引出し用トレイ SK11

    引出し用トレイ

    SK11(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
    用途道具・工具類の収納保管。材質PVC
  • A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)

    色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
    本体寸法(mm)Φ8×120
  • PP ポテトング サンクラフト

    PP ポテトング

    サンクラフト(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
    材質ポリプロピレン全長(mm)186耐熱温度(℃)90
  • カッティングスケール 井上製作所

    カッティングスケール

    井上製作所
    699税込769
    1本
    当日出荷
  • A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ WAKI(和気産業)

    「補助ツールOKUnoTE」型取りゲージ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。 凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。 ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。
    用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン奥行(mm)25
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • ICテストリード ELPA

    ICテストリード

    ELPA
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
  • クレヨン ぺんてるくれよん 単色 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ぺんてるくれよん 単色

    ぺんてる(アストラム)
    66税込73
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。
    本体寸法(mm)Φ9×76
  • クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付) ヒロショウ

    クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)

    ヒロショウ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。
    用途調理器具に。セット内容トレー×2、アミ材質ステンレス質量(g)115寸法(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
  • フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フェルール圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
    材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
  • メディア搬送トランク(アルミ合金製) ダイトウトランク

    メディア搬送トランク(アルミ合金製)

    ダイトウトランク
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。 アルミ合金製で軽量です。
    仕様カギ2個付材質(本体)アルミ合金
  • 極細T型熱電対 エレサーマル

    極細T型熱電対

    エレサーマル
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。
    用途電子機器・基板上の温度測定用。寸法素線径(Φ):0.13許容差JISクラス1素線径(mm)0.13素線の種類T型
  • フレーマーポーチ TOUGH BUILT

    フレーマーポーチ

    TOUGH BUILT
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのベルトにも簡単にクリップで留めることができ、キックスタンドにより、ポーチを横に直立させることができます。9つのポケットには、3つの大容量ポケットがあります。バールループとハンマーループも装備しています。
    付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5754材質ポリエステル幅(mm)350高さ(mm)337奥行(mm)190
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • オプションコネクターハーネス Bullcon

    オプションコネクターハーネス

    Bullcon
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スリム  雷ガード 木目調 間隔広々 エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スリム 雷ガード 木目調 間隔広々

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インテリアに馴染む木目調の6個口スリム電源タップです。家具やフローリングに馴染み、リビングやデスク周りの配線整理に便利。広めの差込口間隔でACアダプターを複数接続しやすく、雷ガードや絶縁キャップ付きでPC・AV機器の安全対策にも役立ちます。
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • うすおきフラット(サイドタイプ) シクロケア

    うすおきフラット(サイドタイプ)

    シクロケア
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    業界最薄ベースの置き型手すり
    材質ベース・パイプ:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.6×90.6×70・75・80
  • ニードル弁 YUKEN

    ニードル弁

    YUKEN
    5,658税込6,224
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • A型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器直頭(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • A型切断器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)795使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • 屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm リンテックコマース

    屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    使い勝手のいいサイズのカラーシール。※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適。※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい
    仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系)幅(cm)46長さ(cm)100
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 2枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35
  • A型切断器(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.03火口番号1、2、3
  • A型切断器750L(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器750L(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
...