カテゴリ
- 溶接用品(15)
- 切削工具(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct0702」の検索結果

チップ HP-ANCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ANCT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ANCT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
電極
東安¥4,898税込¥5,3881セット(10本)当日出荷ダイヘンプラズマ50/70A用電極適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
ミニクリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
プラズマ切断チップ
東安¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いの汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カップ
東安¥1,398税込¥1,5381セット(3本)3日以内出荷ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup