カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct1-3:10r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機

    長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)

    ライン精機
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
    用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85