カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
「ct1250」の検索結果

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(4本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入
SPRESENSE LTE拡張ボード
SPRESENSE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット
メッシュシートカバー
ラフアンドロード(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。用途夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。厚さ:7mm。SIZE:(STANDARD)51×53cm。適合/スタンダード:。スーパーカブ50(キャブレター車)スーパーカブ50(インジェクション車)リトルカブ(キャブレター車)リトルカブ(インジェクション車)。SIZE:(LARGE)53×58cm。適合/ラージ:。CT125、CT110、CC50/110色ブラック
リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
FKH-04 フロントフォークO/Hキット HONDA
NTB¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷●適応車種:スーパーカブ50プロ AA07、CT125ハンターカブ JA55/JA65、スーパーカブ110プロ JA42/JA61、クロスカブ110 JA45 等●キット内容:オイルシールFOH-04、ダストシールFDH-02、スナップリングSR-FF13、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-GN1-013、スナップリング90601-383-721、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
コンバージョンダクト F7967
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7967。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-用途【旧品番】ZE59-5000
リアブレーキペダルプレート アルミ APK2EAL46500TA
H2C¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷APK2EAL46500TA用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL46500TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無材質アルミ色シルバー加工無適合車種CT125 20-25