カテゴリ
- 農業機械(9)
- 事務用品(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ニチバン(4)
- 東洋技研(4)
- KSフィルター(3)
- 日本度器(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- パイロット(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 室本鉄工(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EVANS(1)
「ct15-s」の検索結果

セロテープ小巻 2個パック
ニチバン¥179税込¥1971パック(2巻)当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。用途封筒などの封かんに。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号50236バイオマス配合率(%)【バイオマス】75
セロテープ小巻1巻パック
ニチバン¥149税込¥1641個当日出荷セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。用途・封筒などの封かんに。・工作用に。・包装作業に。・メモなどの仮止めに。・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
Strata 1000 コンサートタムヘッド 15" CT15S
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
CT小巻30個パック
ニチバン¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープ 直線美ミニ
ニチバン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
キャップレスデシモ
パイロット¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から4日以内出荷スリム&ライトなノック式万年筆「キャップレス デシモ」 キャップレス デシモは、軽量・細身タイプのノック式万年筆。decimo=10番目(スペイン語)を意味し、1963年にキャップレス万年筆発売以来、10代目のモデルとなります。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。ペン先18金種別F適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)アルミ・塗装仕上げ全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)12繰り返し・詰め替え対応
Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ 220mm フロント/190mm リア ウェーブディスク セット シルバー
MAD MAX(マッドマックス)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。用途バイク用適合車種CT125(JA55/JA65)
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥20,980~税込¥23,078~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)
日本度器¥17,980~税込¥19,778~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(50本)ほか当日出荷EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
ディスプレイユニット
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格13.5X26XT2.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z500DX-1 ノズル部品_No.26、SSA-E602DX ノズルパイプ部品_No.10、SSA-アルフア1005VT ノズル部品_No.10、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.2、SSA-F616(4) ノズル部品_No.26、MRS30H-130 ハンドル部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.12、VSM110-15S ノズル部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.8、SSA-N550DX ノズル部品_No.10、L4-530DW ノズル配管部品_No.41、SSA-α1002ST オプション-2(セイフウバン,水量計)部品_No.7、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.10、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.19、VSM110-15-1 ノズル部品_No.90、SSA-G550 ノズル部品_No.26、SSA-α604 ノズル部品_No.10、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.12など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格C-30-SG30A-EPUL部品名称グロメツト図解NoMJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.17、SSA-R1000C キャビン部品_No.9、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.56、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.17、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.56、SSA-α610C キャビン(3)部品_No.4、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.44、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.56、SSA-V602C キャビン-3部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.44、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.38、SSA-R1000 フロントパネル部品_No.43、MJI-310 制御ボックス部品_No.4
ザツキ90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格WEP-0-311Hトキワ部品名称ザツキ90°エルボ図解NoSSA-アルフア605V HST部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、SSA-Z601S HST部品_No.12、SSA-V602C-DX 油圧配管-1部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) ブーム操作レバー部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ HST取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オイルタンク部品_No.13、SSA-Z550 HST部品_No.12、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.30、BSM-1670SLT オイルタンク部品_No.13、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.4、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.15、SSA-Z500MA-1 HST部品_No.12、SSA-アルフア605MA HST部品_No.4、SSA-Z601S-1 HST部品_No.12、VSA100-11 1990ネン 水分器部品_No.15など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M123シユ部品名称6カクナツト図解NoMRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.15A、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.28、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.30、SSA-C610 トランスミッション操作レバー部品_No.39、BSM-1100L センタブーム部品_No.48、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.26、SSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.25、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.47、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.6、SSA-S1002 テンション部品_No.15、CGA-6 テンション部品_No.15、SSA-S600DX 1997ネン テンション(エンジン側)部品_No.17、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-3部品_No.6、BSM-1350L-18AU センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.30、CGA-6 トランスミッション操作レバー部品_No.24など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格NOK1515HPS部品名称パツキン図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.14、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.15、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.12、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格M8部品名称ナイロンナツト図解NoSSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.50、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.47、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.15、BSM-1670LT-HD フレーム1部品_No.37、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.20、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.ナイロンナツト、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.29、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.ナイロンナツト、SSA-Z601S フロントパネル部品_No.16、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.22、SSA-E602 ホース巻取機部品_No.12、SSA-E602 フロントパネル部品_No.24、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.49、SSA-Z500MA-2 オプション-5(フロント巻車)部品_No.14、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.10など
キャップ(アオ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格HS-604SBアオ部品名称キヤツプ(アオ)図解NoSSA-F505 希望付属品(2)部品_No.51、SSA-アルフア605V オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.22、SSA-F617VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板)部品_No.22、SSA-S1000 ノズル部品_No.20、SSA-Z500 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.34、SSA-E500 オプション (1)部品_No.2、SSA-G535 オプション(1)部品_No.2、SSA-F616V-1 オプション(2)部品_No.10、SSA-F616 オプション(2)部品_No.10、VSM110-15S 付属品部品_No.18、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.1、SSA-V1002CT-DX オプション-1(ノズル板・制風板・燃料キャップカバー)部品_No.8、SSA-S1002 オプション(1)部品_No.59、SSA-V600C-1 ノズル部品_No.22、SSA-E602 ノズル部品_No.27など
グロメツト
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷規格C-30-BW22-2EPUL部品名称グロメツト図解NoMSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.21、SSA-V602C-DX ホース巻取機部品_No.16、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.15、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.5、SSA-アルフア605MA ホース巻取機部品_No.16、SSA-α604 ホースリール部品_No.13、SSA-アルフア605V ホース巻取機部品_No.16、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.9、SSA-V1002CT-DX ホース巻取機部品_No.16、SSA-アルフア1005MAT ホース巻取機部品_No.16、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.15、SSA-S611KP ホースリール部品_No.11、SSA-S611 ホースリール部品_No.11、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.16、SSA-α604MA ホースリール部品_No.13、SSA-Z500DX-2 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.9など