カテゴリ
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ct150-2-d*c」の検索結果

DC-20-22/24用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
D-subコネクタ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個110日以内出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイププレス