カテゴリ
- 作業服(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct23520」の検索結果

空調服(R) コントローラー (無線)
空調服¥3,000税込¥3,3001個当日出荷BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になりますセット内容空調服(R)コントローラー質量(g)17適合バッテリーBT23221専用RoHS指令(10物質対応)対応




男女兼用胸付きエプロン CT2352
セブンユニフォーム¥5,398税込¥5,9381枚5日以内出荷経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。バックル使いは着脱が楽でありながらアクティブな雰囲気もありカッコイイ。働く上で必要なディティールもしっかりあります。スマートフォン専用ポケット、タオルや布などをかけるループ、ポケット口にはリベット補強など、ディティールにもこだわりを感じさせます。色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする6色を用意しています。仕様ポケット(4)・腰紐バックル仕様・ループ(1)サイズフリーサイズ混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]ウエスト(cm)70機能制電・ストレッチ裾幅(cm)70前中心丈(cm)86腰紐長さ(cm)70肩紐長さ(cm)90
空調服(R) バッテリー (無線)
空調服¥8,000税込¥8,8001個当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) バッテリーセット (無線)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8