カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • バイク純正部品(39)
  • バイク部品(31)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(27)
  • 自動車純正部品(18)
  • 切削工具(14)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 梱包用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • テープ(8)
  • 機構部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「ct50」の検索結果

関連キーワード
553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CARBU,CT50.T50B ホンダCARBU,CT50.T50Bホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
テープカッター CT-50 ニトムズテープカッター CT-50ニトムズ(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
欠品中
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(25本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
多心光ファイバカッタ CT50用替刃 フジクラ多心光ファイバカッタ CT50用替刃フジクラ
25,980税込28,578
1組
16日以内出荷
CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT50
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
転倒防止粘着マット ECT アイリスオーヤマ転倒防止粘着マット ECTアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(4枚)
当日出荷
震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラーTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送にフタの有無あり仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバンせこたん 湿潤コンクリート用粘着テープニチバン
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)10基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用TRUSCO(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエスZERUST 気化性防錆剤大洋シーアイエス(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1パック(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
クロス粘着テープ TRUSCOクロス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(30巻)
当日出荷
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
クロックタイマー 抗菌 Canonクロックタイマー 抗菌Canon
1,698税込1,868
1個
当日出荷
液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能
遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)自立型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
1,158税込1,274
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PP
グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチックグランデ方眼みぞ付カッティング直線定規共栄プラスチック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
スケルトンクロス粘着テープ TRUSCOスケルトンクロス粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
フードプロセッサー YAMAZEN(山善)フードプロセッサーYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパスサクラ ソリッドマーカー (低温用)サクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
559税込615
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダーサンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えますRoHS指令(10物質対応)対応
色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色ぺんてる(アストラム)
64税込70
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
本体寸法(mm)Φ8×120
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
199税込219
1個
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
C・トラップ(水平取付型) アウスC・トラップ(水平取付型)アウス
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
部品 ウィンドウポリッシャー SI-3001A-B SHINANO(信濃機販)部品 ウィンドウポリッシャー SI-3001A-BSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
カーボンテープ TRUSCOカーボンテープTRUSCO
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用材質/仕上耐炎繊維の平繊物テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.2耐熱温度(℃)250
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズKITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(25本)
当日出荷から9日以内出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)黄より線(STC)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)サンコー[日用品]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
3カ-W シーティーアンカー 大阪魂3カ-W シーティーアンカー大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
ツールワゴン ギガ・セレクションツールワゴンギガ・セレクション
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
ストッパーあり
関連キーワード
...