カテゴリ
- 農業機械(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ct515」の検索結果

高所作業用安全靴 CT515
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足3日以内出荷から6日以内出荷建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類作業靴標準質量(g/片足)1090甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
コンポジションビニル床タイル リノテスタ
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(14枚)4日以内出荷複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット
セルパック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザインその他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
A0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデル
EPSON¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)外径(Φmm)ロール紙:119以内メモリー1GB印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒騒音レベル(dB(A))作時:約49給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)保守管理無償保証期間:1年間出張修理インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
A0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデル
EPSON¥359,800税込¥395,7801台7日以内出荷小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)外径(Φmm)ロール紙:119以内メモリー1GB印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒騒音レベル(dB(A))作時:約49給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)保守管理無償保証期間:1年間出張修理インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
A0プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スキャナー一体型コンパクトモデル
EPSON¥479,800税込¥527,7801台7日以内出荷プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。付属品インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本・原稿サポート・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド仕様【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円【印刷可能最大長】91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存外径(Φmm)ロール紙:119以内メモリー1GB+8GB※スキャナーデータ処理用印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間(無償)1年間出張修理印刷【最高解像度】2400dpi×1200dpi印刷速度カラー:【CAD】普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒騒音レベル(dB(A))動作時:約50以下給紙方法ロール紙:1本装着/単票紙:(1枚)手差し給紙、(オートシートフィーダー)フリクション片式用紙サイズ【ロール紙】幅:297~914mm/厚:0.05~0.21mm【単票紙】(オートシートフィーダー)サイズ:A4~A3/厚:0.12~0.27mm(1枚)幅:210~914mm/厚:0.12~0.27mm給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm※アプリケーション、用紙種類により異なるインク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)インターフェイスUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー色数4商品タイプ複合機
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格M6X16クボミサキ図解NoSSA-V602C 調圧弁部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.2、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.39、MSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.33、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 6カクアナツキトメネジ_No.6、MSC1-73HW 巻取機部品_No.35、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.32、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.33、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.23、MSC1-105S 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.24、MSC1-105S 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MSC1-102D 巻取機部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ フゾクヒン部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.41、MSC1-62 巻取機部品_No.39、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.24、MS515R4CF(10) オプション部品_No.39、MSA613R4C(13) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.17、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.45、MS513R4CF(10) オプション部品_No.45、CBM-520A ホース巻取機部品_No.38、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.13、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.17、MSC1-103DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.21、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.39
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X70X22部品名称6カクボルト図解NoMSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.29、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.53、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA615R8C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.36、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27など
ヒラザガネ 10.5X25XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格10.5X25XT3.2図解NoSSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.28、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.79、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.26、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.57、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.28、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.10、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.18、MSV313B-K-2-A ソウコウテンションなど
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら