「ct651101l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No30プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No30プラスチック 内フタのみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)69×330
  • サインポスト フェンス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    サインポスト フェンス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    5日以内出荷
    ブラック
  • No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24プラスチック 内フタのみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)57×251
  • 裏フタ(U・N・S型1B用) GRY TOEX(LIXIL)

    裏フタ(U・N・S型1B用) GRY

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    セット内容本体(UPE01020A)×1グレー
  • 郵便受箱 SYS(シブタニ)

    郵便受箱

    SYS(シブタニ)(25件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    アイボリーホワイト
  • 化粧パネル 95 1B用 Panasonic(パナソニック)

    化粧パネル 95 1B用

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱
    5日以内出荷
  • 郵便ポスト口用差入口ガイド ハイロジック

    郵便ポスト口用差入口ガイド

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
    アズワン品番64-7751-84
  • 郵便差入口 ハイロジック

    郵便差入口

    ハイロジック(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • ポスト口 SYS(シブタニ)

    ポスト口

    SYS(シブタニ)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • サインポストBM Panasonic(パナソニック)

    サインポストBM

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱
    5日以内出荷
    材質SUS304質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245開口寸法(mm)口金部:358×25使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ)表札幅358×高さ50mm
  • ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ

    ステンレスポスト 大型タイプ

    グリーンライフ(30件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
    種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレスシルバー
  • SUSポスト口裏ビス用 ACE(エース)

    SUSポスト口裏ビス用

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
    材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
  • ダイヤル錠 TOEX(LIXIL)

    ダイヤル錠

    TOEX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1台
    9日以内出荷
  • ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 600

    ハッピー金属
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
    タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245投函タイプ前入れ後出し
  • No30ワイドポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No30ワイドポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304寸法H(mm)91寸法A(mm)300寸法D(mm)56寸法B(mm)50寸法D1(mm)20寸法D2(mm)76取付寸法(mm)(開口)70×330寸法W(mm)400寸法P(mm)344寸法W1(mm)326
  • 門柱ユニット NASTA(ナスタ)

    門柱ユニット

    NASTA(ナスタ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
    用途戸建住宅に最適!付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493)適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
  • SUSポスト口表ビス用 ACE(エース)

    SUSポスト口表ビス用

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
    材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
  • セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)

    セラール(不燃化粧板)

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1組(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
    用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
  • 目隠し SYS(シブタニ)

    目隠し

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂
  • ステンブロックポスト ACE(エース)

    ステンブロックポスト

    ACE(エース)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
    材質ステンレスヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200