カテゴリ

  • バイク純正部品(168)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「ct70」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーターフ CT70M 泉州敷物

    カラーターフ CT70M

    泉州敷物(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    5日以内出荷
    寸法(mm×m)910×20
  • CARBU,CT70(594A) ホンダ

    CARBU,CT70(594A)

    ホンダ
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,CT70(533A) ホンダ

    CARBU,CT70(533A)

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,CT70(651A) ホンダ

    CARBU,CT70(651A)

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,CT70(HT7A) ホンダ

    CARBU,CT70(HT7A)

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,CT70(AT7B) ホンダ

    CARBU,CT70(AT7B)

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • CARB,CT70-1(095A) ホンダ

    CARB,CT70-1(095A)

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CARBU,CT70H(HT7A) ホンダ

    CARBU,CT70H(HT7A)

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。トラスコ品番377-4996長さ(mm)70厚さ(mm)25高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度精度±1.5mm/mマグネットなし
  • 押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用スイッチ部

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
    仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • 折り畳みセンターテーブル アイリスオーヤマ

    折り畳みセンターテーブル

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    組み立て不要で、すぐに使える折り畳みセンターテーブルです。ビーンズ型でかわいらしいデザインです。天板がラウンドしているので、小さなお子様のいるご家庭でも安心です。天板には熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。脚はラッカー塗装が施されており柔らかい光沢があります。脚が折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できます。ワンタッチレバーで簡単に折りたためます。
    材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:天然木(ラッカー塗装)幅(mm)700高さ(mm)340質量(g)4000奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(mm)約700×400(最大箇所)天板厚さ(mm)約15折りたたみ寸法(mm)約700×400×80
  • ドライ清拭タオル 1袋 70枚入 ナビス(アズワン)

    ドライ清拭タオル 1袋 70枚入

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1袋(70枚)
    3日以内出荷
    摩擦による毛羽立ちが起こりにくくお肌に優しい仕上げです。吸水性と拭き取り性に優れたメッシュ構造です。縦横強度が均一に近いためいずれの方向からも破れにくく丈夫な仕様です。お水やお湯に浸すなどシーンに合わせた使用が可能です(熱湯は避けて下さい)。
    仕様4つ折材質不織布(レーヨン・ポリエステル・PE(ポリエチレン))寸法(mm)300×300アズワン品番8-797-01
  • パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク

    EIKO(栄工舎)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • 分離式圧縮工具 カクタス

    分離式圧縮工具

    カクタス
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
    質量(kg)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)157×395設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700出力(kN)294
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
  • キャスター 摂津金属工業

    キャスター

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 用度用PP玉巻テープ 宮島化学工業

    用度用PP玉巻テープ

    宮島化学工業
    21,980税込24,178
    1箱(40巻)
    6日以内出荷
    小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
    用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など材質ポリプロピレン幅(mm)40寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5質量(g)330長さ(m)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットセッター 70CT JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 70CT

    JetStter(ジェットセッター)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    C=キャスティング(ベイト) T=テレスコピック。このモデルは、おそらくは誰もが、自分の子供のころをせつなく思い出すー ひみつどうぐ・探偵7つ道具・忍者セット などの、。かつて男の子のおもちゃであった道具、夢のギアを大好きな釣りの道具のひとつにした、そんな存在です。ただ、僕らが子供の頃、[ひみつどうぐ]と冠された玩具は、「おもちゃ」ではありませんでした。そうでしょ? 。本気で使って、本気でなりきるための、なりきったときの道具だったでしょう? 。そんな考え方は大人になっても、少しも色あせてないと思います。小型トランシーバーや懐中電灯、手裏剣、マイクロナイフ、どれもおもちゃとして作られたものであっても、僕らにとっては本気の道具だった。70CTはダブルハンドルとし、ほんの少し遠くへ、ほんの少し正確にキャストするために。そして、ほんの少し、サカナとのやりとりを有利にするため。60CTに比べるとバットパワーがアップし、全体的にハリをやや強く、しかししなやかさはそのままにというチューニング。色々なルアーをキャストできますが、使用範囲はグンと広がります。
    仕様ライン:~14ポンド(PE2号)、長さ:7フィート質量(g)ルアー:3~28(ストライクゾーンは14まで)、乾燥:97仕舞(cm)51.5
  • WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ 井上金庫販売

    WCTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ

    井上金庫販売
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    オールメッシュでしなやかな座り心地。
    仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機能材質背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/座:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ/脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスター寸法(mm)635×610×1132-1312/SH470-560
  • (83800)コンビネーションメータASSY トヨタ

    (83800)コンビネーションメータASSY

    トヨタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (19000)パーシャル エンジンASSY トヨタ

    (19000)パーシャル エンジンASSY

    トヨタ
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • おもちゃ殺菌保管庫クリアトイ 日本カーヴィング

    おもちゃ殺菌保管庫クリアトイ

    日本カーヴィング
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    紫外線照射10分で殺菌完了。 25-2704-01はキャスター付。
    ピンク
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
  • SW ASSY ,SEAT   35190MCT700 ホンダ

    SW ASSY ,SEAT 35190MCT700

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE B,FR BRAKE    45126MCT700 ホンダ

    HOSE B,FR BRAKE 45126MCT700

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE C,RR BRAKE   43313MCT700 ホンダ

    HOSE C,RR BRAKE 43313MCT700

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MCT701 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MCT701

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • SPEED SENSOR,RR W   38510MCT700 ホンダ

    SPEED SENSOR,RR W 38510MCT700

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP,CONTACT   35101MCT701 ホンダ

    BASE COMP,CONTACT 35101MCT701

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010MCT700 ホンダ

    KEY SET 35010MCT700

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • STATOR COMP   31120MCT700 ホンダ

    STATOR COMP 31120MCT700

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FR    51500MCT700 ホンダ

    FORK ASSY,L FR 51500MCT700

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷