カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctam1-etfe」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
  • アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-3-ETFE

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで