カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- 空調・照明・電設資材(82)
- 保管用品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 物流用品(29)
- 制御機器(27)
- 電気材料(14)
- 機構部品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- バイク純正部品(13)
- 事務用品(13)
- 農業機械(9)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 学童・教育用品(4)
- エンジン工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(161)
- NOK(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- カラークリエーション(13)
- サカエ(29)
- サンコー(三甲)(48)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- セイワ工業(7)
- ホンダ(13)
- 三桂製作所(29)
- 大和電業(6)
- 大阪コネクター製造(27)
- 大阪電具(ODK)(4)
- 工進(28)
- 日本シーム工業(6)
- 長谷川工業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ctc 19」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50個)当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
フロストガード TC型
ヤガミ¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
サンボックス #19
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#19材質PP形状底面:SB(斜) 一部ベタフタなし底形状斜格子リブ 一部ベタ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×123適合カード差し両短辺9M型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×321×105コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 19B
サンボックス #19-2
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#19-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×339×152適合カード差し両短辺9M型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×295×135コンテナ種類ベタ目


サンボックス #19B
サンコー(三甲)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#19B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2600フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×364×274適合カード差し両短辺9型・両長辺19型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×321×255コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 19
サンボックス#19フタ
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷サンボックスフタ適合表適合サンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B材質PP外寸(mm)589×375×35嵌合商品サンボックス 19B
サンボックス #19-3
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧種別#19-3材質PPフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×275×200
サンボックス #19-N
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺21、55、56-A、87、99型、両長辺62型適合サンテナーB#19-Nフタ、(嵌合)サンテナーB#7、サンテナーB#19-N、サンテナーB#47-N種別19-N材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×312×161適合カード差し21型(ワンタッチ式)、55型(ワンタッチ式)、56型-A(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)、99型(ワンタッチ式)、62型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)436×275×147コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンテナー B47-N
サンボックス#19フタ(サンロック付)
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷サンボックスフタ適合表適合SK-19・SK-19Bトラスコ品番342-3484材質PP質量(kg)0.65外寸(mm)589×375×35嵌合商品サンボックス 19B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)589×375×35
Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
...





![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)

![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)



![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)