カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 保管用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 物流用品(32)
  • 制御機器(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 電気材料(14)
  • 機構部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctc 19」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"xCTC 19 コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ

    1/2"xCTC 19 コネクター(ストレート/薄鋼用)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SJ-4
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン OA-1ウス

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業

    通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

    未来工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
    ベージュ
  • 違径ニップル 亜鉛ダイカスト製 大阪コネクター製造

    違径ニップル 亜鉛ダイカスト製

    大阪コネクター製造
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    違径ニップル
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,898税込5,388
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
  • SUSサンパイプロックナット 三桂製作所

    SUSサンパイプロックナット

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    用途ステンレス製のロックナット材質(本体)SUS304
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 絶縁ブッシング 大和電業

    絶縁ブッシング

    大和電業
    27税込30
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • DLシリーズ 空気用圧力スイッチ CKD

    DLシリーズ 空気用圧力スイッチ

    CKD
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    239,800税込263,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    239,800税込263,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
  • DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKD

    DGシリーズ ガス用圧力スイッチ

    CKD
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サンボックス #19 サンコー(三甲)

    サンボックス #19

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#19材質PP形状底面:SB(斜) 一部ベタフタなし底形状斜格子リブ 一部ベタ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×123適合カード差し両短辺9M型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×321×105コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 19B
  • サンボックス #19-2 サンコー(三甲)

    サンボックス #19-2

    サンコー(三甲)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#19-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×339×152適合カード差し両短辺9M型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×295×135コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #19B サンコー(三甲)

    サンボックス #19B

    サンコー(三甲)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#19B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2600フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×364×274適合カード差し両短辺9型・両長辺19型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×321×255コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 19
  • 露出BOX 泰和電器

    露出BOX

    泰和電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • サンボックス#19フタ サンコー(三甲)

    サンボックス#19フタ

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合サンテナーB#19、サンテナーB#19-2、サンボックス#19、サンボックス#19B材質PP外寸(mm)589×375×35嵌合商品サンボックス 19B
  • サンボックス #19-N サンコー(三甲)

    サンボックス #19-N

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺21、55、56-A、87、99型、両長辺62型適合サンテナーB#19-Nフタ、(嵌合)サンテナーB#7、サンテナーB#19-N、サンテナーB#47-N種別19-N材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)473×312×161適合カード差し21型(ワンタッチ式)、55型(ワンタッチ式)、56型-A(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)、99型(ワンタッチ式)、62型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)436×275×147コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンテナー B47-N
  • サンボックス #19-3 サンコー(三甲)

    サンボックス #19-3

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧
    種別#19-3材質PPフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×275×200
  • サンボックス#19フタ(サンロック付) サンコー(三甲)

    サンボックス#19フタ(サンロック付)

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    サンボックスフタ適合表
    適合SK-19・SK-19Bトラスコ品番342-3484材質PP質量(kg)0.65外寸(mm)589×375×35嵌合商品サンボックス 19B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)589×375×35
  • ストレートコネクタ 大和電業

    ストレートコネクタ

    大和電業
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スポンジ 22 × 19 × T5 工進

    スポンジ 22 × 19 × T5

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番DK-7D-AAA-1など部品番号45341601
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ゴムプラグΦ19X9 工進

    ゴムプラグΦ19X9

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • PRTCT,MUFF*NH-19M ホンダ

    PRTCT,MUFF*NH-19M

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ

    1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼用)

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947SD-4
  • HSシリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HSシリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • 1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用) エスコ

    1/2"xCTC 19 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SF-4
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HK1シリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷から99日以内出荷
  • Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V RS PRO

    Switch ILL Rotary selector 19mm Red 12V

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN50102、IEC62262:2002. パッケージには、スイッチ、ナット、及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルIP67ロータリセレクタスイッチ - (19 mm). ステンレススチール製の維持動作アンチバンダルセレクタスイッチは、IP67パネル上保護及び0.2 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 赤、緑、青の照明や、定格電圧12 V、24 V及び220 VのLEDを用意しています。. 機械的寿命: 負荷なしで50000回 照光式スイッチ機能の矢印、オン-オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐食タイプ

    星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
    グレー
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
...