カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ctc-200」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    53税込58
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。
  • コンパクトツールケース(シボリポケット) TRUSCO

    コンパクトツールケース(シボリポケット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
    付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)155高さ(mm)120質量(g)150奥行(mm)95ベルト通し幅(mm)65
  • コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き) ノーブランド

    コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)

    ノーブランド
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
    用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
  • トスコイン  V200Wモデル MIKASA (ミカサ)

    トスコイン V200Wモデル

    MIKASA (ミカサ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    レフェリー用。国際バレーボール連盟マーク(FIVB)入。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/国際バレーボール連盟マーク(FIVB)。
    材質しんちゅうブルー/イエロー質量(g)約7サイズ(mm)直径:約29
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,898税込8,688
    1個
    15日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29