カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「cte-100-95」の検索結果

オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
オイルミストトラップ(標準型)
佐藤真空(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
ロスタテンショナー SEモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌々日出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。