カテゴリ

  • バイク部品(4)
    • 充電器(チャージャー)(4)
  • バッテリー・電装(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合バッテリー
  • DC12V
  • DC13.6V(1)
  • DC14.4V(5)
  • DC14.7V(2)
  • DC15.8V(2)
  • その他(1)
ブランド
  • CTEK(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctek」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンスバッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大0.8充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
CTEK サブバッテリー 走行充電器 セット CTEKCTEK サブバッテリー 走行充電器 セットCTEK
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
・TCL CTEKの走行充電器、D250SE+SMARTPASS120Sのセットです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・D250SEとSMARTPASS120S併用することによって、最大限に能力を発揮した状態でサブバッテリーの充電を行えます!・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。【D250SE】・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。 【SMARTPASS120S】・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)・電装品の切り分けが可能になり、アイドリングストップ車にも対応します。
出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)入力電圧(V)最大23出力電流(A)最大140対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合商品番号D250SE|40-315 / SMARTPASS120S(40-678)保護等級IP65製品質量(g)700+700バッテリー容量(Ah)28~800保証期間2年間動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
CTEK D250SE 走行充電器 CTEKCTEK D250SE 走行充電器CTEK
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
・TCL CTEKの走行充電器、D250SEです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT 対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。
出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)入力電圧(V)最大23出力電流(A)最大20対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合商品番号D250SE|40-315保護等級IP65製品質量(g)700バッテリー容量(Ah)40~300保証期間2年間動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
ctek 充電器特集