カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctk」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタマット CTKカッタマットCTK
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
種類その他
K-6(45H) CTK 伊藤景パック産業K-6(45H) CTK伊藤景パック産業
1,398税込1,538
1パック(100個)
5日以内出荷
サイズ(mm)65ΦX40H
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
239税込263
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ東洋技研
269税込296
1個
13日以内出荷
取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ビニールチューブ 白 モノタロウビニールチューブ 白モノタロウ(11件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
TiO2抗菌・消臭ノンガススプレー TRUSCOTiO2抗菌・消臭ノンガススプレーTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)商品タイプ本体トラスコ品番275-6528材質水、ジエタノールアミン、ベンズイソチアゾロン 、二酸化チタン容量(mL)270質量(g)355使用温度範囲常温危険物の類別非危険物
プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所プロエアー替コード ツイストタイプ北村製作所(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(30本)
欠品中
カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm長さ(m)0.2
iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリアタイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ北村製作所
409税込450
1個
当日出荷
カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
テープ式保安柵 コーンバーテープキーパー JOB Masterテープ式保安柵 コーンバーテープキーパーJOB Master
689税込758
1本
8日以内出荷
仕様テープ補助中間フック
ケーブル支持架台 ステンレス ネグロス電工ケーブル支持架台 ステンレスネグロス電工
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
【レジンクラブ】鶴亀と和柄 イングカワモト【レジンクラブ】鶴亀と和柄イングカワモト
829税込912
1枚
3日以内出荷
長寿と繁栄のシンボルでもある鶴と亀に、伝統的な和柄である市松模様、矢絣、麻の葉文様などを組み合わせました。和風アクセサリーや小物作りにぴったりです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
寸法(mm)88×110入数(枚)1素材PE
レジン用シール たけいみき プロデュース1 mimi fleur 2枚セット 【両面】 イングカワモトレジン用シール たけいみき プロデュース1 mimi fleur 2枚セット 【両面】イングカワモト
799税込879
1枚
3日以内出荷
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
長時間セット抗菌タイマー クレセル長時間セット抗菌タイマークレセル
869税込956
1個
7日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
時計付き抗菌タイマー クレセル時計付き抗菌タイマークレセル
869税込956
1個
7日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン本体質量(g)約56時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19設定時間最大99分99秒/1秒単位電源(個)CR2032×1(別売)設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
iPhone17 ソフトケース 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone17 ソフトケース 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 17
iPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコムiPhone16 Plus ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護エレコム
959税込1,055
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種iPhone 16 Plus
iPhone17 Pro Max ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone17 Pro Max ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 17 Pro Max
iPhone16 Pro ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護 エレコムiPhone16 Pro ケース ソフト カバー カメラレンズ保護設計 極限保護エレコム
869税込956
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種iPhone 16 Pro
BULB   34901GCTK11 ホンダBULB 34901GCTK11ホンダ
399税込439
1個
3日以内出荷
iPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone17 Pro ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 17 Pro
iPhone Air ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone Air ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone Air
ケーブラー支持架台(道路トンネル用) ネグロス電工ケーブラー支持架台(道路トンネル用)ネグロス電工
329税込362
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
859税込945
1個
11日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
ケーブル支持架台 ネグロス電工ケーブル支持架台ネグロス電工
689税込758
1個
16日以内出荷
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)37~40
直付式用側板 東洋技研直付式用側板東洋技研(1件のレビュー)
26税込29
1個ほか
7日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
記名板 東洋技研記名板東洋技研
67税込74
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ丸棒 東洋技研アルミ丸棒東洋技研
159税込175
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
仕様アルミシャフト
鉄製シャフト 東洋技研鉄製シャフト東洋技研
89税込98
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
1A 40V SM SCHOTTKY RECT VISHAY1A 40V SM SCHOTTKY RECTVISHAY
859税込945
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
1A 100V SMF SCHOTTKY RECT VISHAY1A 100V SMF SCHOTTKY RECTVISHAY
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Schottky Rectifier SMAF T&R 10K DiodesZetexSchottky Rectifier SMAF T&R 10KDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオード
ドラムキー ドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK (An NS Design product) EVANSドラムキー ドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK (An NS Design product)EVANS
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
ドリルビットタイプのドラムキーです。電気ドライバーに取り付けて使用します。 バックライン、ドラムテック、リハーサルスタジオはもちろん、個人ユーザーにも人気のアイテムです。
タイプドリルビットタイプ Drill Bit Key DABK