カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)

「ctl-15」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    15税込17
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1袋(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所
    29,980税込32,978
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズTPE

    岩田製作所
    24,880税込27,368
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    25,980税込28,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8
  • ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • FI/CTL/MRT ヒューズ 15A 富士インパルス

    FI/CTL/MRT ヒューズ 15A

    富士インパルス
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ガラス製ヒューズ
    質量(g)2対応MRT/FCB-200/Fi-400Y-10W/CV-300-10W/T-230K/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-600YC-5 SB/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/CA-300/FA-600-5/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/FA-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10SB(200V)/CA-450-5/Fi-400YC-2 SB/FA-600-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/CA-600-5/CA-300-5W/Fi-600Y-10C PK/CA-450-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-300-10/OPL-300-5/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/CA-600-5W/FA-450-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/FI-WA300/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/OPL-200-10/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-5 SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/FA-200-10WK/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FR-450-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-5/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/CA-450-10W/FA-450-10W/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/FI-WA300-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)/FI-400YC-5/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/CA-300-10W/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/FIK-200-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/FA-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/FA-300-10WK/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FI-WA300-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/OPL-300-20/T-130K/FR-450-10WK SB(200V)/CV-300-10/OPL-200-20/FT-130/FT-230/CV-300-10WK外径×長さL(Φ×mm)6×30アズワン品番62-9103-69構成部品配線、電気関連
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • カンチレバー型クランプ用アタッチメント TRUSCO

    カンチレバー型クランプ用アタッチメント

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    品名アタッチメント
  • カンチレバー型クランプ用Vパッド TRUSCO

    カンチレバー型クランプ用Vパッド

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    トラスコ品番490-1169適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80質量(g)72品名パッド
  • インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘン

    インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C

    ダイヘン
    619,800税込681,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク。家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
    定格使用率(%)50セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード コモンカソード 15A 100V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ