カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「ctl03pm3」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL