カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cts-11」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラートラックシート ユタカメイク

    カラートラックシート

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    豊富なカラーバリーション!! 軽量で扱い易く、しかも丈夫!! 使用の目安は約3年・日本製。
    用途軽トラック用荷台カバーに。
  • カラーコーン コーントップサイン 安全興業

    カラーコーン コーントップサイン

    安全興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
    取付方式カラーコーン取付
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックス

    CTS多芯型ケーブルコネクタ

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • バンキャビネット(サイド棚) JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット(サイド棚)

    JEFCOM(ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
    用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用
  • CTSコネクター ネオフレックス

    CTSコネクター

    ネオフレックス
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 簡易電力ロガー omron(オムロン)

    簡易電力ロガー

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
    仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
  • Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5%

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    38,165税込41,982
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • バリカー上下式(スタンダードタイプ) 帝金

    バリカー上下式(スタンダードタイプ)

    帝金
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン
  • バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ) 帝金

    バリカー上下式(スタンダードタイプ)(ロックピン内臓タイプ)

    帝金
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710仕上ヘアライン
  • 送風機 ゴトー工業

    送風機

    ゴトー工業
    119,800税込131,780
    1式
    7日以内出荷
    ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。 24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。