カテゴリ
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cts-17」の検索結果
![クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948025-260326-02.jpg)
クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。タイプタンクステー(クランプ)![クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948025-260326-02.jpg)
クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。タイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5![クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948628-260326-02.jpg)
クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から9日以内出荷独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。タイプタンクステー(クランプ)![クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948628-260326-02.jpg)
クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から5日以内出荷独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。タイプスタンダード(クランプ)径(Φmm)17.5![エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947447-260326-02.jpg)
エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。色ブラックタイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5![エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947447-260326-02.jpg)
エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。色ブラックタイプタンクステー(クランプ)![エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)
エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。色ブラックタイプタンクステー(クランプ)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 43.1mm, 収縮後 12.7mm, 黒 BSTS-17X4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリマー色黒シリーズBSTS使用温度範囲-55 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)43.1シュリンク径(Φmm)12.7接着面なしスリーブ長(m)1.2![チタン仕様 エラボレートクラッチマスター [VRET]Φ16 クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702606-260408-02.jpg)
チタン仕様 エラボレートクラッチマスター [VRET]Φ16 クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷クランプタンクステークランプシリンダー径(Φmm)16![チタン仕様 エラボレートクラッチマスター [VRET]Φ17.5 クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702606-260408-02.jpg)
チタン仕様 エラボレートクラッチマスター [VRET]Φ17.5 クランプ タンクステー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷クランプタンクステークランプシリンダー径(Φmm)17.5





![クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948025-260326-02.jpg)
![クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948628-260326-02.jpg)
![エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947447-260326-02.jpg)
![エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)

![チタン仕様 エラボレートクラッチマスター [VRET]Φ16 クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702606-260408-02.jpg)