カテゴリ
- 制御機器(25)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA(24)
- StarTech.com(6)
- ラトックシステム(4)
- SystemBase(4)
- Vesrah(3)
- オリエンタルモーター(2)
- ネオフレックス(2)
- エイト(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 安全興業(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- brembo(1)
- 旭産業(シート)(1)
- ATEN(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cts-7」の検索結果

カラーコーン コーントップサイン
安全興業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能取付方式カラーコーン取付
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
エイト¥6,698税込¥7,3681セット(7本)当日出荷から3日以内出荷テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Bluetooth RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)約33出力Bluetooth対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
PoE to RS-232C コンバーター
ラトックシステム¥29,980税込¥32,9781個当日出荷RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理 PoE対応ハブから電源供給 PCレス用途に適した対向モードにも対応 Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供 COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能 RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供 35mmDINレールに取り付け可能用途RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能仕様ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付セット内容製品本体、保証書材質筐体:ABS樹脂色ブラック質量(g)約230消費電力(W)PoE受電時 Class1 1.1(最大)対応OSWindows 11/10 ※64ビットのみ対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×100×23電源電圧(V)DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時)通信方式【RS-232C】非同期通信動作環境温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1入出力【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)インターフェイスRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD)通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps伝送プロトコルTCP/IPトランシーバ【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)パラメータ【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」伝送距離RS-232C/15mオス形状D-Sub9Pin(オス)×1
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチック色ブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
USB変換器
ATEN¥13,980税込¥15,3781台欠品中RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。用途USBからシリアル信号の変換に付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)0.4電源バスパワー対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4アズワン品番64-8301-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度115.2Kbps(最大)接続台数4準拠USB 1.1、USB 2.0商品タイプ変換器シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から21日以内出荷保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2色ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
Wi-Fi RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理。アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載。駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能。通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載。従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善。WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度
Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット
ラトックシステム¥43,980税込¥48,3781個当日出荷シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え用途RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え 電源を入れるだけで通信開始 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装 Windows用設定変更ツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)セット内容製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)各約33対応OSWindows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥12,980税込¥14,2781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを1ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)49×39×16.3色ブルー(ブラックの場合有り)質量(g)40ポート数(シリアル)1ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥38,980税込¥42,8781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)184.2×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)100ポート数(シリアル)4ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥21,980税込¥24,1781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)94.1×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)60ポート数(シリアル)2ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
産業用ボード
MOXA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から113日以内出荷Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。寸法(mm)64.4×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)120(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メスボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
産業用ボード
MOXA¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から103日以内出荷CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボード
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2長さ(mm)80幅(mm)95色レッド高さ(mm)22質量(g)61ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョンインターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]プロトコルシリアル:RS-232データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)MTBF(時間)3188058湿度範囲(%)15~90相対湿度
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー
PLANET Technology¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
チップ SNMG-FE (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカFE
ブレーキパッド
brembo¥38,165税込¥41,9821箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
シリアルアダプターカード/PCIe x1/4ポート増設/2x RS232 + 2x RS422/RS485/標準&ロープロファイル/ブレイクアウトケーブル付
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/メス)ポートを8ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)210×84×26色ブラック質量(g)490ポート数(シリアル)8ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)1.2使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体、USBケーブルケーブル長(cm)120使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/メス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
デジタルカウンタ
Peacock(尾崎製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)質量(g)950使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999消費電力(VA)9以下応答速度1000mm/sec端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・受信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。フレームシンクロナイザー機能をOFFにもでき最大遅延量の低下にも対応します。イメージニクス社製CRO-UIL2ATなどと組み合わせて使用します。付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5V 2.3A 出力)、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 1個仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●RS-232C:RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統 ボーレート:9,600 bps(初期値)、19,200 bps、38,400 bps フロー制御:ノンフロウ(初期値)、RTS/CTSハードフロウ パリティ:ノンパリティ(初期値)、イーブンパリティデータ8ビット、1ストップビット●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式質量(g)約550電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能4K映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、HDMI→DVI信号変換機能、4K出力信号のFHD解像度変換機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1, Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、フレームシンクロナイザーモード無し動作モード、ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。出力解像度は常に3840 x 2160 @59.94 Hz(444/420)またはフルHD(444)へ、EDID情報により全自動変換されます。映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)。フレームシンクロナイザーモード無し動作モードでの映像遅延は2ms未満。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms 固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。フレームシンクロナイザー無し動作モードでの音声遅延は2ms未満。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
産業用ボード
MOXA¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷から103日以内出荷CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。 CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。 更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)93(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合