カテゴリ
- 作業服(9)
- 手袋(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ctst41nb」の検索結果

快適溶接作業服(上着)
帝健¥24,980~税込¥27,478~1着翌々日出荷から26日以内出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業など。耐熱温度(℃)約300以下
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
綿100%長袖Tシャツ
アタックベース(16件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷から5日以内出荷ポケット付き。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖Tシャツ混率(%)綿100質量(g/m2)約135糸の太さ20番手材質(糸)コーマ糸ポケット付き名入れ可袖丈長袖
耐熱手袋
帝健¥5,398~税込¥5,938~1双当日出荷グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。色黒サイズフリー入数(双)1機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性
難燃長袖Tシャツ
HONO¥5,498~税込¥6,048~1着4日以内出荷から5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
快適溶接作業服(ズボン)
帝健¥16,980税込¥18,6781着翌々日出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業用、炉前作業用など。仕様裾処理なし材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)耐熱温度(℃)約300以下
難燃ミドルネック
日新被服¥5,490~税込¥6,039~1着翌々日出荷から3日以内出荷難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。 防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。色杢グレー混率(%)難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1機能防炎・難燃質量(g/m2)150
FR ポーラーテック LSトップ
5.11¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷難燃素材POLARTEC(R)Power Dry(R)を使用したロングスリーブTシャツです。縫い糸にDuPont(TM)NOMEX(R)を使用しています。肌触りがやわらかく、吸湿速乾性が高いため快適にご使用いただけます。左袖にペンポケットが付いています。仕様NFPA2112、ASTM F1506/NFPA 70E適応。、アーク評価HRC2 ATPV 9.5 cal/[[平方センチメートル]]材質レーヨン45%、モダクリル40%、パラ系アラミド15%2018年トラスコ掲載ページ6 0438
耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)
帝健(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1双当日出荷生地表面がやわらかく、疲れにくいです。中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.2~15.5材質コーネックス(R) 混FBLフェルト色黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃耐熱温度(℃)(素材)400
快適溶接作業服(プロテクター)
帝健¥32,980~税込¥36,278~1着当日出荷から60日以内出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業など。耐熱温度(℃)約300以下材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混
テクノーラ 5本指手袋 耐熱滑り止め付
EBM(江部松商事)¥9,698税込¥10,6681双当日出荷全長(mm)270耐熱温度(℃)500(※シリコン部分は150)材質テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト中指長(cm)11手のひらまわり(cm)約30EBM品番8143200
快適溶接作業服(プロテクター)
帝健¥32,980税込¥36,2781着当日出荷コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業などサイズ2Lトラスコ品番146-9095材質エクスファイア難燃レーヨン混質量(g)800肩幅(cm)58耐熱温度(℃)300以下総丈(cm)130裾廻り(cm)70