カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(4)
- サトーパーツ(3)
- NIP(ニッピ)(3)
- ELPA(2)
- 日東工業(1)
- ユーアールディ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- マル信無線電機(1)
- 壬生電機製作所(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
「ctt端子」の検索結果

試験端子
泰和電気工業¥269~税込¥296~1個当日出荷材質ABS樹脂温度上昇30℃以下色(本体)黒絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/1分間
テストターミナル
壬生電機製作所¥829~税込¥912~1個当日出荷標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ターミナル 中
ELPA(11件のレビュー)¥683税込¥7511セット当日出荷バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-3025
サトーパーツ(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
ターミナル T-375
サトーパーツ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷適合規格RoHS対応定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用