カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cu hsl」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CU 異径ソケット Aron(アロン化成)

    CU 異径ソケット

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手
  • アロンホール ゴム輪受口異径ソケット Aron(アロン化成)

    アロンホール ゴム輪受口異径ソケット

    Aron(アロン化成)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手
  • アロンホール 15°自在受口異径ソケット Aron(アロン化成)

    アロンホール 15°自在受口異径ソケット

    Aron(アロン化成)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ソケット種類塩ビ管用継手規格-寸法C(mm)20
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ タカチ電機工業
    シルバー
    ブラック

    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。 EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディワークデスクHS L型天板 W1600×D1400<配送時組立サービス付> イトーキ

    メディワークデスクHS L型天板 W1600×D1400<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    25日以内出荷
    仕様配線ダクト:3個付幅(mm)1600質量(kg)40.2高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9)奥行(mm)1400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.。On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.。NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide。Features。Capacitive Touch。3 unique capacitive touch inputs。Features。Emulated slider。Power button setting。Programmable sensitivity。Automatic recalibration。I2C Address:0x28。Qwiic Enabled。Operating Range。Supply Voltage:3.3V - 5V
    アズワン品番67-0427-06