カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cu-204」の検索結果
![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)
カッターナイフ替刃 L
PLUS(プラス)[文具]¥469税込¥5161個(10枚)当日出荷工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフLサイズの替刃。替刃寸法:W100×D0.5×H18mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。寸法(mm)W100×D0.5×H18サイズL材質(ケース)PP材質(刃)鉄
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スノコ SUS304 CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
ベイトクーラー204
明邦化学¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷断熱材入で夏場の内部の温度上昇、冬場の温度下降を抑えエサを長持ちさせるクーラータイプ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)182×118×92色グレー備考ベルト通し穴付/ベルト付/保冷剤付





![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)