カテゴリ
- 制御機器(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- MANN-FILTER(2)
- PROST's(2)
- コーセル(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 西田製作所(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 廣杉計器(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- KSフィルター(1)
- 環境ダイゼン(1)
- 八洲光学工業(1)
- EPCOS(1)
- VISHAY(1)
- チバ・テクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cu-300」の検索結果
![プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857713-180626-02.jpg)
プラス 折らないカッターオランテ CU-300
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。仕様オートロック式小型カッター材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス質量(g)約26刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレスグリーン購入法適合![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)
プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245)
PLUS(プラス)[文具]¥189税込¥2081個(0.5mm)当日出荷折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。仕様専用替刃(1枚)トラスコ品番836-4486材質ステンレス刃厚(mm)0.5
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応![オランテ 替 刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79668035-240624-02.jpg)
オランテ 替 刃
PLUS(プラス)[文具]¥169税込¥1861個当日出荷新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。用途刃を折るのに抵抗のある方に。段ボール、封筒、ビニールの開封に。トラスコ品番836-4486適合機種CU-300材質ホルダー:再生POM、刃:ステンレス幅(mm)60全長(mm)105高さ(mm)9タイプー入数(枚)パック:1奥行(mm)0.5刃厚(mm)0.5
マーキングタイ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
輸入車用キャビンフィルター
MANN-FILTER¥1,590税込¥1,7491個3日以内出荷から60日以内出荷ベーシック-除じんフィルター(CU) 除じんフィルターは、流入する空気から粒子を分離します。流入する空気からの粒子状物質の基本的な分離。マンフィルターでは、フィルターの性能に誇りを持っており、有害な粒子を最大95%抽出するため、車内の清潔で健康的な空気を楽しむことができます。また、空調システム内の汚れの蓄積を防ぎ、寿命を延ばします。用途自動車用フィルター
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持しますMANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
きえーるクルマ用
環境ダイゼン¥1,198税込¥1,3181本(300g)5日以内出荷香りでごまかさない!善玉活性水の力でイヤなニオイだけ消臭。用途消臭・抗菌剤シリーズきえーる U液性弱アルカリ性香り無香
ステンレス ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から5日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷高級感ボリューム感が豊かな多目的ハンドル。表面はシャープなクリスタルカット調で鏡面研磨仕上げとサテン仕上げを交互に施した高級仕上げです。(耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ
八洲光学工業¥128,800税込¥141,6801個6日以内出荷パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション オプション イーサネットケーブル シールドツイストペア
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷
電流センサ
甲神電機¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198税込¥5,7181個(300g)5日以内出荷オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)
brother(ブラザー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷熱転写用インクリボン・レジンタイプ。サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm。入数:3巻入り。対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
パイプ電極(銅・中空)
チバ・テクノ¥3,998~税込¥4,398~1セット(300mm×20本)翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質銅
サーモス 真空断熱フードジャー
THERMOS(サーモス)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷保温効力:68℃以上(2時間)/JCU-30072℃以上(2時間)/JCU-500。本体。フタ丸洗いOK。。消毒保管庫対応。。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温力。。デリバリーに最適。。
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス
西田製作所¥11,980税込¥13,1781組(2個)当日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個(300g)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥49,980税込¥54,9781脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)¥26,980~税込¥29,678~1枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。仕様:ハトメ 上部250mm前後/両サイド500mm前後/下部ハトメ無し 補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
シールドキット MARK IV
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷様々なEMC対策製品が入ったセット品です。用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6




![プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857713-180626-02.jpg)
![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)

![オランテ 替 刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79668035-240624-02.jpg)