カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cu10-30d」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-30D
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-30D~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
SMC¥5,298税込¥5,8281個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ