カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-50D
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら