カテゴリ
- オフィス家具(900)
- 制御機器(385)
- 電気材料(362)
- バイク純正部品(153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- 事務用品(143)
- 卓上消耗品(141)
- 空調・照明・電設資材(138)
- 保管用品(120)
- 科学研究・開発用品(102)
- パソコン/周辺機器(66)
- バイク部品(36)
- 自転車部品(30)
- 作業服(28)
- 医療(27)
- 防災用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(19)
- 学童・教育用品(19)
- 食品・飲料(18)
- 物流用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- カー用品(16)
- 建材・エクステリア(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 日用品(10)
- 建築金物(10)
- 鈑金・塗装(10)
- マスク(10)
- 作業工具(10)
- 梱包用品(8)
- 機構部品(8)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(7)
- 介護用品(7)
- 清掃用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 自動車純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ヘルスケア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 完成車(5)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗料(4)
- 防犯用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 縫製用品(4)
- 住設機器(3)
- 研磨材(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(898)
- SAMTEC(274)
- HARWIN(141)
- リスパック(134)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- SMC(99)
- 日本規格協会(96)
- WURTH ELEKTRONIK(95)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
- AMPHENOL(57)
- New-Era(ニューエラー)(45)
- ホンダ(36)
- スズキ(33)
- Thermo Fisher Scientific(32)
- 扶桑金属工業(30)
- KIJIMA(キジマ)(29)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- ブランドをもっと見る
「cu20」の検索結果

CU20-09
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.4定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power カバーキット CU20シリーズ用 アクセサリ CU20 COVER
XP POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様XP Power - CU20シリーズカバーキット. XP Powerでは、CU20シリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品CU20シリーズ
XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09
XP POWER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計長さ(mm)88.9幅(mm)50.8質量(g)60奥行(mm)20.32定格電力(W)20出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)4.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
フリーマウントシリンダCUシリーズ 20
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)
讃岐化成(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(20kg)当日出荷玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白主成分尿素
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
マーキングタイ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703537-230602-02.jpg)
カッターナイフ
PLUS(プラス)[文具]¥369税込¥4061パック(10枚)当日出荷大型カッターナイフ用替刃です。トラスコ品番196-1322タイプ大入数(枚)1パック:10刃幅18mm刃厚(mm)0.5ケースブリスターパック入
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ跳ね上げサングラス CU (UVカット/偏光レンズ)
クリアー光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。 使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。質量(g)約10材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
TypeC->USB2.0(A)オス変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個当日出荷Type-CコネクタをUSB(A)コネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。![カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511716-190402-02.jpg)
カッターナイフ替刃 S
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥279税込¥3071個(10枚)当日出荷工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフSサイズの替刃。替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。寸法(mm)W80×D0.4×H9.2サイズS材質(ケース)PP材質(刃)鉄
キャビン・エアスプリング
ミヤコ自動車¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から4日以内出荷キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)
カッターナイフ替刃 L
PLUS(プラス)[文具]¥469税込¥5161個(10枚)当日出荷工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフLサイズの替刃。替刃寸法:W100×D0.5×H18mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。寸法(mm)W100×D0.5×H18サイズL材質(ケース)PP材質(刃)鉄
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗により発生した粒子をほぼ100%除去することで車内環境を快適にし、エアコンシステムを保護します. それぞれの車両に合わせて設計された仕様により、隙間なく取り付けが可能、次回の交換サイクルまで一定のろ過性能と最適な車内環境を維持します.。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索は下記URLより。https://www.mann-filter.com/jp-ja/catalog.html用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...



















![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703537-230602-02.jpg)







![カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511716-190402-02.jpg)





![カッターナイフ替刃 L PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511707-180810-02.jpg)