カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu25-10d」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-100D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-100DSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20 Series(20-CU) SMC20 Series(20-CU)SMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU10SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-10D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-10DSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-25DSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A-C SMC25A-CSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
20-CU SMC20-CUSMC
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU25 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU25SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し SMCCU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無しSMC
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
25A Series(25A-CU) SMC25A Series(25A-CU)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダカテゴリ